曜日別特売

ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(70m)
注文コード
77977430
品番
RSX-N5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

用途
各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番
474-4376
材質
ポリエステル
長さ(m)
70
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする