マルチハンマーライト

マルチハンマーライト - macros(マクロス)マルチハンマーライト - macros(マクロス)マルチハンマーライト - macros(マクロス)マルチハンマーライト - macros(マクロス)マルチハンマーライト - macros(マクロス)マルチハンマーライト - macros(マクロス)マルチハンマーライト - macros(マクロス)マルチハンマーライト - macros(マクロス)

災害時、車内に閉じ込められた際に、ハンマーライトで窓ガラスを割って脱出できるアイテムです。
ハンマー、シートベルトカッター、ライトの機能がついているので、マルチに対応できます!
特に、クルマに一台積んでおくと便利な商品です。
底部にマグネット付なので車のボンネットに張り付けて非常灯や作業灯に。

材質
アルミニウム、シリコン、PC,ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×20×140
使用乾電池
単4形アルカリ乾電池1本(別売)
ライト種類
COB 1W
明るさ(Lm)
約30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02994962MEL-212
オープン
¥999
¥1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする