ユニット
ベルトパーテーション回転スタッキング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト色
赤
赤
青
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78011705
品番
870-961RD
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
スタッキングベース(使用しない時には重ねられます。)・本体ヘッドが360°フリー回転するベルトパーテーションです。ベルトは再生材を使用しており環境への配慮をしております。
用途
商業施設・百貨店、店舗、ショールーム等の景観を意識した場所での仕切りにピッタリです。
トラスコ品番
114-0102
ベルト色
赤
材質
ステンレス鋼管、他
ベルト長さ(m)
2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×857
材質(ポール)
ステンレス