ユニット
安心ガード(裏面テープ貼り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77977405
品番
304-25
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
両面テープとビス止めが可能なコーナーガードです。
用途
建物のコーナー等に。
トラスコ品番
811-5467
セット内容
裏面両面テープ貼り・固定用ビス10本付
材質
特殊エラストマー(弾性プラスチック)
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
100×1000
色
イエロー