曜日別特売

自動梱包機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78035575
品番
SQ-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

高効率ブラシレスモーター採用により従来比20%の省エネルギー化を図りました。
100V電源でバンド装填はワンタッチで可能です。
引締力は、最大784N(80kgf)までの簡単調整です。
ストラパック独自の無休湯方式により、保守点検も簡単です。
無給油方式で、ゴミ・埃が付きにくく保守点検も簡単です。

用途
PPバンドでのワークの梱包に。
トラスコ品番
125-6903
電源(V)
単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)
最大梱包物:620×480、最小梱包物:80×30
電源コード(m)
5
本体寸法(mm)奥行
609
本体寸法(mm)高さ
1404
消費電力(kW)
0.74
引締力(N)
最大784
本体寸法(mm)幅
1254
注意
※PPバンドは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする