スタンダードチップ 96本/ラック×10ラック 滅菌済 BS-TRS
・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:MMK SCIENTIFIC、ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
- 用途
- 研究・学術、化学・生物実験、分析・検査、試薬調製、大学・研究機関、研究室・実験室など
- 材質
- PP(ポリプロピレン)
- 滅菌
- 滅菌済み
- 主な適合ピペット
- MMK SCIENTIFIC、ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
- 入数
- 96本/ラック×10ラック
- オートクレーブの可否
- 可能
- 内容量
- 1箱
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
カテゴリ




























