423ヘルメット
衝撃緩和程度の軽作業用です。
- 用途
- クリーンルーム用
- トラスコ品番
- 473-7134
- 長さ(mm)
- 220
- 幅(mm)
- 185
- 色
- ホワイト
- サイズ
- FREE
- ISO規格
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ

























![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)