878001 423ヘルメット TriApex 78001415

423ヘルメット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78001415
品番
878001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

衝撃緩和程度の軽作業用です。

用途
クリーンルーム用
トラスコ品番
473-7134
長さ(mm)
220
幅(mm)
185
色
ホワイト
サイズ
FREE
ISO規格
6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする