ペンライト 防爆型ハンドライト スタイラスプロ ハズロ(イエロー)米国防爆056HZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(6個×1個)
注文コード
78031050
品番
056HZ
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
スイッチはテールキャップにあり、間欠点灯と通常点灯に対応しています。
このサイズのペンライトとしては比類ない明るさを誇り、鮮やかなイエローのボディーは暗い場所でも目立ちますので、置き忘れや紛失のリスクを低減します。

付属品
テスト乾電池
トラスコ品番
701-6975
材質
耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)
20
高さ(mm)
150
奥行(mm)
20
保護等級
IPX7
明るさ(Lm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする