充電式LEDライト マイクロストリームUSB ブラック

充電式LEDライト マイクロストリームUSB ブラック - ストリームライト

USB充電のプロ用LEDペンライト、本体付属のクリップで帽子のつば等に取付ができます。

付属品
バッテリー(内蔵)、USB充電用ケーブル
トラスコ品番
560-8093
幅(mm)
15
全長(mm)
100
色
ブラック
高さ(mm)
100
奥行(mm)
15
明るさ(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
3.5時間
エコロジー商品
省エネ
内容量
1箱(6個×1個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78014618057UB
¥72,000
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする