充電式LEDライト マイクロストリームUSB ブラック057UB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(6個×1個)
注文コード
78014618
品番
057UB
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

USB充電のプロ用LEDペンライト、本体付属のクリップで帽子のつば等に取付ができます。

付属品
バッテリー(内蔵)、USB充電用ケーブル
トラスコ品番
560-8093
幅(mm)
15
全長(mm)
100
色
ブラック
高さ(mm)
100
奥行(mm)
15
明るさ(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
3.5時間
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする