TR-K4816型 ローラー幅200W
中荷重唯一のピッチ50mmが可能です。
標準仕様ローラー上面95.8mm
- トラスコ品番
- 419-8114
- 材質
- STKM12A
- タイプ
- フリーローラーコンベヤ K4816型
- ピッチ(mm)
- 100
- シャフト
- 12Φ×t1.2mmパイプ
- ローラー幅(mm)
- 200
- 機長(mm)
- 3000
- 肉厚(mm)
- 1.6
- フレーム(mm)
- 90×30×t2.3
- ローラー径(Φmm)
- 48.6
- ローラー耐荷重(kg/本)
- 120
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンベヤ の新着商品
カテゴリ














