TR-K4816型 ローラー幅200WK4816-200-100-3000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78001388
品番
K4816-200-100-3000
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

中荷重唯一のピッチ50mmが可能です。
標準仕様ローラー上面95.8mm

トラスコ品番
419-8114
材質
STKM12A
タイプ
フリーローラーコンベヤ K4816型
ピッチ(mm)
100
シャフト
12Φ×t1.2mmパイプ
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1.6
フレーム(mm)
90×30×t2.3
ローラー径(Φmm)
48.6
ローラー耐荷重(kg/本)
120
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする