スライド式室表示 ステンレス/アルミ

スライド式室表示 ステンレス/アルミ - ユニット
トラスコ品番
743-7021
材質
ステンレス、アルミ
厚さ(mm)
6
摘要
裏面両面テープ付
縦(mm)
50
横(mm)
150
表示内容
不在/在室
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78011267843-30
3,740
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする