ユニット
スライド式室表示 ステンレス/アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78011267
品番
843-30
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
743-7021
材質
ステンレス、アルミ
厚さ(mm)
6
摘要
裏面両面テープ付
縦(mm)
50
横(mm)
150
表示内容
不在/在室