SUGICO(スギコ)
18-8 下駄箱トレー
下駄箱にトレーを敷くことにより、雨や雪、泥の受け皿になります。
用途
学校や運動施設などの下駄箱に。
仕様
トレーのみ(アミ別売り)
トラスコ品番
686-9782
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
高さ(mm)
21
奥行(mm)
298
間口(mm)
268
1マス有効寸法(間口mm)
251
1マス有効寸法(奥行mm)
281
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07022238
SRT-T
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください