SUGICO(スギコ)
18-8 下駄箱トレー用アミ
専用のトレーと一緒に使うことで、靴底の水切りになります。
用途
学校や運動施設などの下駄箱用に。
トラスコ品番
386-4085
材質
ステンレス(SUS304)
色
シルバー
高さ(mm)
8
奥行(mm)
276
間口(mm)
247
内容
アミのみ(トレー別売り)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07022177
SRT-N
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください