アラムストレーナー PVC STRL-V12S80-FKM

アラムストレーナー PVC  STRL-V12S80-FKM - アラム

・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。
・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。
・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。
・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。
・対応流体:液体、気体
・想定使用温度:常温域
・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下
・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm)
・接着剤不使用
・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。
・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。
・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。
・注意点
・目詰まりした状態で使用を続けないでください。
・適宜使用環境に即して交換を行ってください。
・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。
・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合があります
が品質や性能上に問題はございません。

用途
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。
・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。
・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。
・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。
・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。
RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA
ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。
※その他調査は要相談。
材質
フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)
継手
タケノコ(適用チューブ内径12Φ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779732052159-33
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする