小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm
ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。
削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
- 用途
- 組み込用コンベア・小物中荷重搬送
- トラスコ品番
- 522-9320
- 材質
- ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
- ピッチ(mm)
- 35
- 機長(mm)
- 1000
- ホイール直径(Φmm)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ホイール幅(mm)
- 100
- 耐荷重(kg/個)
- 【ホイール】50
- 内容量
- 1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンベヤ の新着商品
カテゴリ



















