曜日別特売

除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日)

除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日) - エスケイジャパン除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日) - エスケイジャパン除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日) - エスケイジャパン除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日) - エスケイジャパン

30~80%湿度設定が可能なオートモード機能
ハイパワーなコンプレッサー式
便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
マイナスイオン発生機能付き
衣類乾燥
タンク容量4.2L、1日あたりの除湿能力(50/60Hz)18/20L

用途
熱中症対策、除湿、カビ・結露防止、衣類乾燥
質量(kg)
15.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×266×520
電源コード(m)
1.5
最大消費電力(W)
456
水タンク容量(L)
4.2
冷媒
R410a
タイマー
入切:1~24h
除湿能力(L/日)
【50/60Hz】18/20
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78036580SKJ-DL42JSA
オープン
¥39,800
¥43,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする