曜日別特売

やさうま

やさうま - 中田食品

食べやすいサイズの梅干をメーカー人気の5%の調味にて仕上げました。やさしい甘さの食べやすい梅干です。

用途
開封後は冷蔵庫(10℃以下)で保存。本製品には種があり先がとがっているものがありますのでご注意ください。
注意
※高温・直射日光を避け、保存してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78038156-1セット(100g×12個)
オープン
3,198
3,454(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78038199-1セット(100g×6個)
オープン
1,798
1,942(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78038208-1セット(100g×3個)
オープン
1,398
1,510(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78038680-1セット(100g×2個)
オープン
979
1,057(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする