曜日別特売
- やさうま 中田食品 78038208

商品画像

- やさうま 中田食品 78038208
- やさうま 中田食品 78038208
- やさうま 中田食品 78038208

やさうま

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1セット(100g×3個)
注文コード
78038208
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,510
販売価格(税別)
1,398

食べやすいサイズの梅干をメーカー人気の5%の調味にて仕上げました。やさしい甘さの食べやすい梅干です。

用途
開封後は冷蔵庫(10℃以下)で保存。本製品には種があり先がとがっているものがありますのでご注意ください。
注意
※高温・直射日光を避け、保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする