曜日別特売

スマホ 防水ケース IP68 防塵防水 6.9インチまで 首掛け/ショルダー ストラップ付 波打つライン

スマホ 防水ケース IP68 防塵防水 6.9インチまで 首掛け/ショルダー ストラップ付 波打つライン - エレコムスマホ 防水ケース IP68 防塵防水 6.9インチまで 首掛け/ショルダー ストラップ付 波打つライン - エレコムスマホ 防水ケース IP68 防塵防水 6.9インチまで 首掛け/ショルダー ストラップ付 波打つライン - エレコムスマホ 防水ケース IP68 防塵防水 6.9インチまで 首掛け/ショルダー ストラップ付 波打つライン - エレコムスマホ 防水ケース IP68 防塵防水 6.9インチまで 首掛け/ショルダー ストラップ付 波打つライン - エレコムスマホ 防水ケース IP68 防塵防水 6.9インチまで 首掛け/ショルダー ストラップ付 波打つライン - エレコムスマホ 防水ケース IP68 防塵防水 6.9インチまで 首掛け/ショルダー ストラップ付 波打つライン - エレコムスマホ 防水ケース IP68 防塵防水 6.9インチまで 首掛け/ショルダー ストラップ付 波打つライン - エレコム

JIS保護等級IP68(JIS C 60529:2026)に準拠した防塵・防水性能を備え、しっかり閉じられて必要なときに素早く開けられるワンタッチ開閉クリップを採用。波打つ柔らかなラインが映えるスマートフォン用防水ケースです。

用途
JIS保護等級IP68(JIS C 60529:2026)に準拠した防塵・防水性能を備え、しっかり閉じて、必要なときに素早く開けられるワンタッチ開閉クリップを採用。波打つ柔らかなラインが映えるスマートフォン用防水ケースです。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。
片手でも素早く開け閉めできるワンタッチ開閉クリップを採用しています。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
指紋認証機能は使用できません。
水中でのタッチパネル操作はできません。
ケースに入れたまま、動画や音楽鑑賞も楽しめます。
透明素材を使用しているため、ケースに入れたままクリアな写真・動画撮影が可能です。
フラッシュの光が映り込む場合は取り出して撮影してください。
Face ID、顔認証に対応しています。
スマートフォンの収納位置やご使用の機種によっては、認証できない場合があります。
長さ調節が可能で、持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。
約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
画面サイズ
~6.9インチ
防塵防水性能
IP68
高さ(mm)
約170
主材質
ABS、TPU
タッチパネル方式
可能
付属品
ショルダーストラップ
セット内容
スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質
本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル・ポリアセタール・ステンレス
径(Φmm)
【ストラップ紐】5
奥行(mm)
約10
対応機種
約6.9インチ以下のスマートフォン
ストラップ長(mm)
750
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×10×170
収納可能高さ(mm)
170
ストラップの種類
ショルダーストラップ
浮力
あり
収納可能厚さ(mm)
10
収納可能幅(mm)
80
背面カメラ撮影対応の可否
可能
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
画面サイズ
防塵防水性能
高さ(mm)
主材質
タッチパネル方式
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
P-WPSW26BK 7804277678042776P-WPSW26BK~6.9インチIP68約170ABS、TPU可能本体:ブラック、ショルダーストラップ:ブラック
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
P-WPSW26ARR 7804281978042819P-WPSW26ARR~6.9インチIP68約170ABS、TPU可能本体:オーロラ、ショルダーストラップ:ホワイト
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする