空気圧オシラセ奉行一般用
英式バルブにセットして空気圧低下をお知らせ!
推奨空気圧300Kpaのタイヤ用
空気圧が低圧になると、ゲージの赤色部分が見えるようになり空気注入のタイミングをお知らせします。
推奨空気圧はあくまで目安です。
- 用途
- 自転車一般用バルブ変換アダプター1台分
- 仕様
- ●ゲージ付きキャップ(個):2●バルブコア(個):2●英式→米式変換バルブ(個):2
- 色
- シルバー
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ
























