曜日別特売

ロードタイヤ ストームR1 CL

ロードタイヤ ストームR1 CL - ARISUNロードタイヤ ストームR1 CL - ARISUN

耐久性・走行性能のすべてを高いレベルで実現し、究極のライド体験を提供します。
新たに330TPI(110TPIを3層構成)を採用し、しなやかさと強度の両立。細かな路面の変化を吸収しつつ軽やかな転がりを実現。
まさにレースレベルのスムーズな走行感を体験できます。
予期せぬパンクトラブルを大幅に軽減。これにより、長時間のライドでも安心して走行可能です。
レース志向のライダーはもちろん、ロングライドを楽しむサイクリストにも最適な設計。圧倒的な安定感と走行性能を誇るストームR1で、より速く、よりスムーズなライドを手に入れましょう。

用途
サイズ:700×28mm(28-622)
重量:約233g
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073054583921827051207
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする