ロードタイヤ ストームR1 CL
耐久性・走行性能のすべてを高いレベルで実現し、究極のライド体験を提供します。
新たに330TPI(110TPIを3層構成)を採用し、しなやかさと強度の両立。細かな路面の変化を吸収しつつ軽やかな転がりを実現。
まさにレースレベルのスムーズな走行感を体験できます。
予期せぬパンクトラブルを大幅に軽減。これにより、長時間のライドでも安心して走行可能です。
レース志向のライダーはもちろん、ロングライドを楽しむサイクリストにも最適な設計。圧倒的な安定感と走行性能を誇るストームR1で、より速く、よりスムーズなライドを手に入れましょう。
- 用途
- サイズ:700×30mm(30-622)
重量:約269g
- 内容量
- 1本
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ