ポールアタッチメント
Φ40~140mmのポール径に取付可能です。
- 付属品
- バンド 2個(シルバー色)、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16) 4本
- 適合機種
- VHCIR970AHBL
- 質量(g)
- 約350
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 110×183×34
- 外観
- 本体:ステンレス ブラック バンド:ステンレス シルバー
- 設置場所
- 屋外/屋内
- 設置条件
- ポール径Φ40~Φ140mm
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
















