拭ける!木目調トイレマット

拭ける!木目調トイレマット - ファミリー・ライフ拭ける!木目調トイレマット - ファミリー・ライフ拭ける!木目調トイレマット - ファミリー・ライフ拭ける!木目調トイレマット - ファミリー・ライフ拭ける!木目調トイレマット - ファミリー・ライフ拭ける!木目調トイレマット - ファミリー・ライフ拭ける!木目調トイレマット - ファミリー・ライフ拭ける!木目調トイレマット - ファミリー・ライフ

汚れてもサッと拭くだけ!洗濯不要でお手入れラク!!
フローリングになじみやすい木目調。お洒落にトイレの床を水ハネやキズからガードします
便器の奥までしっかりガード
汚れの拭き取りも簡単
くるっと巻いて収納可能!

材質
表地・裏地:ポリエチレン100%、中材:ポリエステル
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78047290a3616210ダークオークワイドロング(約)450(約)120×80
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
78047308a3616220ホワイトオークワイドロング(約)450(約)120×80
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
78047326a3616020ホワイトオークレギュラー(約)250(約)90×60
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
78047335a3616110ダークオークロング(約)270(約)100×60
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
78047351a3616120ホワイトオークロング(約)270(約)100×60
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
78047360a3616010ダークオークレギュラー(約)250(約)90×60
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする