a3616010 拭ける!木目調トイレマット ファミリー・ライフ 78047360

 

a3616010 拭ける!木目調トイレマット ファミリー・ライフ 78047360
a3616010 拭ける!木目調トイレマット ファミリー・ライフ 78047360
a3616010 拭ける!木目調トイレマット ファミリー・ライフ 78047360

拭ける!木目調トイレマット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は色・質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ダークオーク
質量(g)
(約)250
注文コード
78047360
品番
a3616010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

汚れてもサッと拭くだけ!洗濯不要でお手入れラク!!
フローリングになじみやすい木目調。お洒落にトイレの床を水ハネやキズからガードします
便器の奥までしっかりガード
汚れの拭き取りも簡単
くるっと巻いて収納可能!

色
ダークオーク
サイズ
レギュラー
質量(g)
(約)250
寸法(縦×横)(cm)
(約)90×60
材質
表地・裏地:ポリエチレン100%、中材:ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする