フード付き気化熱ファンベスト
直射日光を遮る冷却フードが、首筋から頭部まで爽快な冷気を循環。二重構造内の吸水シートに含んだ水分をファンの送風で気化させ、周囲の熱を吸収して温度を下げる気化冷却を最大限に発揮。3つのファンが効率よく空気を巡らせ長時間の屋外作業でも快適な涼しさを維持します。
- 用途
- 気化熱で涼しさをまとう!新発想の空冷ベスト!
- 材質
- ポリエステル(本体)
- 色
- ブラック
- サイズ
- (装着)フリーサイズ
- 消費電力(W)
- (約)弱5・中6・強7
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 本体:370×900
- 入力
- USB:DC5V 2.1A
- 製品質量(g)
- 474
- ファンスピード
- 3段階のファン速度調整(弱・中・強)
- ファン
- 空冷ファン:3個(脱着可能)
- 内容量
- 1着
注意
※モバイルバッテリーは」別売です。※本品駆動には別途USB-Aポート出力5V2A以上のモバイルバッテリーが必要です。
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ






















