曜日別特売
BE-KN2 フード付き気化熱ファンベスト 富士倉 78048410

BE-KN2 フード付き気化熱ファンベスト 富士倉 78048410
BE-KN2 フード付き気化熱ファンベスト 富士倉 78048410
BE-KN2 フード付き気化熱ファンベスト 富士倉 78048410
BE-KN2 フード付き気化熱ファンベスト 富士倉 78048410
BE-KN2 フード付き気化熱ファンベスト 富士倉 78048410

フード付き気化熱ファンベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
78048410
品番
BE-KN2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

直射日光を遮る冷却フードが、首筋から頭部まで爽快な冷気を循環。二重構造内の吸水シートに含んだ水分をファンの送風で気化させ、周囲の熱を吸収して温度を下げる気化冷却を最大限に発揮。3つのファンが効率よく空気を巡らせ長時間の屋外作業でも快適な涼しさを維持します。

用途
気化熱で涼しさをまとう!新発想の空冷ベスト!
材質
ポリエステル(本体)
色
ブラック
サイズ
(装着)フリーサイズ
消費電力(W)
(約)弱5・中6・強7
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:370×900
入力
USB:DC5V 2.1A
製品質量(g)
474
ファンスピード
3段階のファン速度調整(弱・中・強)
ファン
空冷ファン:3個(脱着可能)
注意
※モバイルバッテリーは」別売です。
※本品駆動には別途USB-Aポート出力5V2A以上のモバイルバッテリーが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする