3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き
iPhone、AppleWatch、AirPodsがこれ一台で充電できる!コンパクト設計で外出時にも持ち運びしやすくスマホリング、スマホスタンド機能付き。
- セット内容
- 充電器本体、充電用Type-Cケーブル、取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 56.5
- 出力(W)
- (スマートフォン)最大5/7.5/10/15(最大)、(AirPods)最大5、(AppleWatch)最大2.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 59.6×59.6×13.6
- 対応機種
- MagSafe/ワイヤレス充電対応のiPhone 最大出力:7.5W・Androidスマートフォン 最大出力:15W ※機種によります・AppleWatchシリーズ・AirPods (ワイヤレス充電対応ケースをご使用の場合のみ)
- 入力
- 9V2A、5V3A
- 内容量
- 1台
注意
※電源アダプターは別途ご用意ください(出力18W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨)※充電最大パフォーマンスを発揮させるにはPD30W以上の電源アダプターと対応した充電ケーブルが必要です。
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ


































