曜日別特売
AWJ-3MG5 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ 78053337

AWJ-3MG5 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ 78053337
AWJ-3MG5 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ 78053337
AWJ-3MG5 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ 78053337
AWJ-3MG5 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ 78053337
AWJ-3MG5 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ 78053337
AWJ-3MG5 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ 78053337
AWJ-3MG5 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ 78053337
AWJ-3MG5 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ 78053337

3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付きAWJ-3MG5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053337
品番
AWJ-3MG5
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

iPhone、AppleWatch、AirPodsがこれ一台で充電できる!コンパクト設計で外出時にも持ち運びしやすくスマホリング、スマホスタンド機能付き。

セット内容
充電器本体、充電用Type-Cケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)
56.5
出力(W)
(スマートフォン)最大5/7.5/10/15(最大)、(AirPods)最大5、(AppleWatch)最大2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.6×59.6×13.6
対応機種
MagSafe/ワイヤレス充電対応のiPhone 最大出力:7.5W・Androidスマートフォン 最大出力:15W ※機種によります・AppleWatchシリーズ・AirPods (ワイヤレス充電対応ケースをご使用の場合のみ)
入力
9V2A、5V3A
注意
※電源アダプターは別途ご用意ください(出力18W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨)
※充電最大パフォーマンスを発揮させるにはPD30W以上の電源アダプターと対応した充電ケーブルが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする