曜日別特売
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581

MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581
MAT-003BK 無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック ナカバヤシ 78053581

無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78053581
品番
MAT-003BK
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

突起が足裏に心地よいフットレスト
幅広450mmサイズでゆったり使えます。
オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート!
足が置けることで太ももへの圧迫を軽減、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。
軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用
傾斜角度0~15°(無段階調整)
接地面には滑り止め付き(
)
<ご使用上の注意>
製品の先端が床の上接触いたします。フローリングなどの上で使用されると床面を傷つける可能性が
ございますのでご注意ください。

用途
足下からリフレッシュ!
材質
耐衝撃性PS(スチロール)/熱可塑性ゴム(TPR)
本体質量(kg)
1.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×336×120(水平時の高さ約90)
傾斜角度(°)
0(水平)~15(無段階調整)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする