TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906

TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906
TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906
TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906
TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906
TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906
TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906
TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906
TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906
TI-G160 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 78053906

16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053906
品番
TI-G160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
仕様
●MACアドレステーブル:8Kエントリ●スイッチングファブリック:32Gbps●筐体:DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子
セット内容
本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
材質
メタル
寸法(mm)
142×105×45.5
質量(g)
452
電源(V)
入力12~56 DC
ポート数
【RJ45】16
適合規格
CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6
接点
【アラームリレー】1A、24V DC
接続方式
10/100/1000Mbps
最大消費電力(W)
9(DC56V時)
バッファメモリ
512KB
防塵防水性能
IP50
動作温度(℃)
-40~75
動作湿度(%)
95
マグネット
なし
ジャンボフレーム
9KB
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大パケット転送能力(Mpps)
23.8(64バイトパケット時)
MTBF(時間)
1276542時間(25℃時)
デバイス
LEDインジケーター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする