曜日別特売

バッテリー充電器

バッテリー充電器 - 未来舎バッテリー充電器 - 未来舎バッテリー充電器 - 未来舎

24V系バッテリー充電器
広AC入力範囲(90~240VAC)
高効率、高信頼性
バルク電圧(最終充電電圧)2種 フロート電圧(維持充電電圧)2種それぞれが個別に選択可能
リモートコントローラー(オプション)による遠隔からの出力ON/OFF、FAN動作の変更、均等充電モードの実行
温度センサー(オプション)による充電電圧の補正
パワーソース(電源)モード
本体コネクタショートによる強制フロート動作により、負荷を使用しながら充電可能。これにより、過充電を防止する仕組みを構築できる。
本体取り付けスカート金具が取り外し可能なため、省スペース化ができる
板金ではなく、強固なアルミ・インジェクション筐体・放熱効果大
大電流出力時も場所によらない安定性能
12V系:フロート電圧+2.25V 24V系:フロート電圧+4.5V

電圧(V)
パワーソース電圧:26.4/27.6/28.8
入力電圧(V)
AC 90-240(200VACコード別売)
絶縁抵抗(MΩ)
入出力:100
温度係数
温度センサー使用時の温度補正:-20mV/0.5℃
充電電圧(V)
【最終(BULK)】28.8/29.4、【維持(FLOAT)】27.0/27.6
入力周波数(Hz)
47-63
効率
90%(230VAC)
耐電圧(V)
入出力:4242
動作温度範囲(℃)
-20 - +50(結露無きこと)
内容量
1式
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格入力容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CH-2440AR 7805366078053660CH-2440AR(約)3.840210×74.7×2941.33(AC100V)
オープン
¥117,257
¥128,983(税込)
6日以内出荷
返品不可
CH-2415AR 7805369678053696CH-2415AR(約)2.212.5180×73×2250.41(AC100V)
オープン
¥66,549
¥73,204(税込)
6日以内出荷
返品不可
CH-2425AR 7805376678053766CH-2425AR(約)3.125210×74.7×2540.41(AC100V)
オープン
¥82,903
¥91,193(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする