- 質量(kg)
- (約)3.8
- 定格出力電流(A)
- 40
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 210×74.7×294
- 定格入力容量(kVA)
- 1.33(AC100V)
- 電圧(V)
- パワーソース電圧:26.4/27.6/28.8
- 入力電圧(V)
- AC 90-240(200VACコード別売)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 入出力:100
- 温度係数
- 温度センサー使用時の温度補正:-20mV/0.5℃
- 充電電圧(V)
- 【最終(BULK)】28.8/29.4、【維持(FLOAT)】27.0/27.6
- 入力周波数(Hz)
- 47-63
- 効率
- 90%(230VAC)
- 耐電圧(V)
- 入出力:4242
- 動作温度範囲(℃)
- -20 - +50(結露無きこと)