曜日別特売
- Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入 TGK(東京硝子器械) 78054010

Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
78054010
品番
-
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
材質
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
L198
容量(mL)
2
1目盛(mL)
0.5
接続口(mm)
【ゴム帽】口径:約8、最大径:約11.5
入数
10本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする