曜日別特売
CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880

CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880
CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880
CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880
CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880
CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880
CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880
CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880
CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880
CG1817DA (BG) 18V 充電式芝生バリカン HiKOKI(ハイコーキ) 78056880

18V 充電式芝生バリカン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は付属品が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
18Vリチウムイオン電池(BSL1820M)×1個、充電器(UC18YKSL)、しばふブレード、ブレードカバー、アジャスタ、電池カバー
注文コード
78056880
品番
CG1817DA (BG)
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

コードレス&軽量で取り回しが良く、作業が快適に。
コードレスだから電源を気にせず持ち運びが可能です。
170mm幅のブレードでワイドに作業が行えます。
質量1.7kg (BSL1820M装着時/アジャスタ・ブレードカバーを除く)
標準付属のアジャスタで刈込高さを4段階調整可能。
刈込高さ(目安):20mm(アジャスタ不使用時)、23mm、29mm、38mm
別売「せん定ブレード」に交換することで低木のせん定作業も行えます。
道具を使わずブレード交換ができる「らくらくブレード交換」機構を採用

付属品
18Vリチウムイオン電池(BSL1820M)×1個、充電器(UC18YKSL)、しばふブレード、ブレードカバー、アジャスタ、電池カバー
寸法(mm)
刃物:(刈込幅)170
質量(kg)
1.7
モーター
直流ケーシングモーター
無負荷ストローク数(min-1)
1300
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
355×137×173

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする