ステンレス製ワイド排気口カバー600

ステンレス製ワイド排気口カバー600 - パール金属ステンレス製ワイド排気口カバー600 - パール金属

ビルトインガスコンロの排気口に置くだけで汚れやゴミが入るのを防ぎます。
鍋や調味料などの一時置きに使えます。
丸洗いできてお手入れ簡単

材質
本体:ステンレス鋼、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
834
寸法
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×160×30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128079HC-898
¥4,800
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする