パール金属
ステンレス製伸縮排気口カバー600~750
ビルトインガスコンロの排気口に置くだけで汚れやゴミが入るのを防ぎます。
調味料などの一時置きに使えます。
伸縮式でワイドタイプのコンロに使えます。
丸洗いできてお手入れ簡単
材質
本体:ステンレス鋼(14-1)、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
780
寸法
600~750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440~800×100×30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04128158
HC-499
¥
4,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください