ガステーブルコンロ 飯城
全面ゴトク採用で鍋の移動もスムーズに広々使用できます。3,508kcal/hの強火力バーナーを採用。
- 高さ(mm)
- 160
- 奥行(mm)
- 490
- 間口(mm)
- 920
- ガスの種類
- LPガス
- 接続口
- ガス:15A 可とう管、強化ホース
- 内容量
- 1台
注意
※ф260mm以下の鍋をご使用ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78056636 ガステーブルコンロ 飯城 - マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78056636-260430-02.jpg)



















