バイアル瓶 透明 V-10A ブチル栓大付 50入
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。
- 用途
- 無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)
- 材質
- びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)
- 色
- 無色
- 容量(mL)
- 10
- 肉厚(mm)
- t1.2
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 24.3×46.5
- 口内径(Φmm)
- 12.5
- 耐冷凍容量(mL)
- 5
- 口外径(Φmm)
- 19.7
- 入数
- 50本
- 内容量
- 1箱
びん/容器類 の新着商品
カテゴリ






















