NEG(日電理化硝子)
フリージングコンテナー FC-6 42.5角×20立
中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。
-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。
コンテナの積み重ねも自在に。
個別包装。
仕様
中しきり・No.:No.6、穴角数:20
本体寸法(mm)
L190×W230×H105
本体
D
六角(mm)
42.5
内容量
1個
注意
※着霜防止用として、透明の特殊合成樹脂製のコンテナ用フタ(FC-C、FC-W)を完備。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78056216
402010
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください