NEG(日電理化硝子)
フリージングコンテナー FC-6 42.5角×20立
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78056216
品番
402010
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。
-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。
コンテナの積み重ねも自在に。
個別包装。
仕様
中しきり・No.:No.6、穴角数:20
本体寸法(mm)
L190×W230×H105
本体
D
六角(mm)
42.5
注意
※着霜防止用として、透明の特殊合成樹脂製のコンテナ用フタ(FC-C、FC-W)を完備。