曜日別特売

クレイギー管 Aタイプ 100入

クレイギー管 Aタイプ 100入 - NEG(日電理化硝子)

作業効率がアップするように、上部を開口。長さの異なる2タイプを用意。
試験管の内側の距離を保つように開口成型をしています。
クレイギー管用試験管としては、外径13mmの試験管(P-13S、P-13M、R-13Mなど)が適しています。

材質
強化硬質硝子
外径(Φmm)
開口部:7
外径×全長(mm)
Φ5×L50
口形状
両端口焼(片面開口)
内径(mm)
Φ3.6
入数
100本
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78054929107060
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする