セキュアフィット保護めがね 防曇加工無し
圧力分散技術を導入したツル。一定ポイントに圧力がかかり過ぎないツルの設計で、快適なかけ心地を実現。
ツルの5段階の角度調整機能。
矯正めがねのツルと干渉しないよう保護めがねのツルの角度を調整できます。その上で顔と保護めがねとの隙間が最小になるフレーム・レンズ角度に調整することで安全性の向上。
UVカット。
- 色
- ツル:ブルー
- 質量(g)
- 43
- タイプ
- 防曇加工無しタイプ
- 種類
- 防傷加工
- 規格
- ANSI Z87.1適合品
- 機能
- UVカット:〇、ツル角度調整:〇、防傷加工:〇、鼻当てノーマル:〇
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ


















