曜日別特売

セキュアフィット保護めがね 防曇加工無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78060538
品番
SF3701AS-BLU N
9月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

圧力分散技術を導入したツル。一定ポイントに圧力がかかり過ぎないツルの設計で、快適なかけ心地を実現。
ツルの5段階の角度調整機能。
矯正めがねのツルと干渉しないよう保護めがねのツルの角度を調整できます。その上で顔と保護めがねとの隙間が最小になるフレーム・レンズ角度に調整することで安全性の向上。
UVカット。

ツル:ブルー
質量(g)
43
タイプ
防曇加工無しタイプ
種類
防傷加工
規格
ANSI Z87.1適合品
機能
UVカット:〇、ツル角度調整:〇、防傷加工:〇、鼻当てノーマル:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする