曜日別特売

制電指サック 天然ゴム ピンク L 500個入

制電指サック 天然ゴム ピンク L 500個入 - TGK(東京硝子器械)

指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。

材質
天然ゴム(NR)
厚さ(mm)
0.1
色
ピンク
サイズ
L
内径(Φmm)
19±0.5
全長(cm)
7
入数(個)
500
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061570-
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする