TGK(東京硝子器械)
制電指サック 天然ゴム ピンク L 500個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78061570
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
材質
天然ゴム(NR)
厚さ(mm)
0.1
色
ピンク
サイズ
L
内径(Φmm)
19±0.5
全長(cm)
7
入数(個)
500